Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung / 8A 14 x 51mm 690V ac Keramik gG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2303553
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D222965
EAN/GTIN:
     8430399008288
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 8A
Sicherungsgröße = 14 x 51mm
Betriebsspannung = 690V ac
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = gG

IEC 60269-1 und -2. LROS, Bureau, Veritas. Sicherungen des Typs gG (auch bekannt als gL-gG) sind für allgemeine ohmsche Lasten vorgesehenSicherungen des Typs aM sind für induktive Lasten, z. B. Motoren. Ferraz HBC Keramik-Patronensicherungen gG und aM. Ferraz-Shawmut-aM- und gG-Sicherungseinsätze decken ein breites Spektrum an physikalischen Größen und Nennströmen für 400, 500 und 690 V ac zum Schutz in der Stromverteilung und verschiedenen industriellen Anwendungen ab. Alle zylindrischen Sicherungseinsätze haben Keramikkörper und versilberte Aderendhülsen. Die Keramiksicherungen bieten einen Vollbereichs-Schutz mit optischer Anzeige, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Eigenschaften und Vorteile - Kleines Format - Umfassender Schutz - Sicherstes und zuverlässigstes Schutzsystem - Hohe Begrenzung und Ausschaltvermögen - geringe Verlustleistung
Weitere Informationen:
Strom:
8A
Sicherungsgröße:
14 x 51mm
Betriebsspannung:
690V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
gG
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, hbc sicherung, 2303553, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, D222965, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,99*
€ 21,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,081*
€ 21,291*
€ 3,90*
ab € 17,11*
€ 23,77*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,17*
€ 25,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,68*
€ 38,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,35*
€ 45,6365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.