| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2304463 Herst.-Nr.: 207443 CI-K2-P1 EAN/GTIN: 4015082074432 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Kunststoff Länge Außen = 100 mm Höhe Außen = 160 mm Breite Außen = 100 mm Abmessungen Außen = 160 x 100 x 100mm Bereich = CI Abgeschirmt = Nein Serie = Eaton Moeller
Das kleine Eaton Gehäuse wird mit Kunststoffgehäuse geliefert und verfügt über 2 Schutzkappen zum Schutz der Durchsteckmembran. Die Signalleuchte kann in den Sockelausbrüchen M20/M25 montiert werden, für T0-./Z-Schalter.Schutzart IP65 Kabeleinführung durch Durchdrücken Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Kunststoff | Länge Außen: | 100 mm | Höhe Außen: | 160 mm | Breite Außen: | 100 mm | Abmessungen Außen: | 160 x 100 x 100mm | Bereich: | CI | Abgeschirmt: | Nein | Serie: | Eaton Moeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, eaton leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, 2304463, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Eaton, 207443CIK2P1, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,22* | € 8,79* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,77* | € 9,85* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,10* | € 10,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,44* | € 10,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,74* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|