Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILAC Eaton Moeller Hilfsschütz 1 Öffner, 3 Schließer / 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304485
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276481 DILAC-31(230V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082764814
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 3s 1ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Kontaktnennstrom = 4 A
Reihe = DILAC
Kontaktart = 1 Öffner, 3 Schließer
Steuerspannung = 690 Vdc

Das Eaton Schützrelais mit Zwangsbetriebkontakten und Federkraftanschluss. Er funktioniert mit einem Nennbetriebsstrom von 4 A und einer Nennspannung von 220 V bis 415 V.3 Schließer, 1 Öffner Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
4 A
Reihe:
DILAC
Kontaktart:
1 Öffner, 3 Schließer
Steuerspannung:
690 Vdc
Weitere Suchbegriffe: 2304485, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 276481DILAC31(230V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,66*
€ 38,27*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,66*
€ 39,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,08*
€ 60,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.