| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2304796 Herst.-Nr.: GDOONGOPT EAN/GTIN: 3295249262433 |
| |
|
| | |
| Größe = S Geschlecht = Unisex Kleidungsart = Steppweste Materialeigenschaften = Haltbar, Leichte Ausführung Verschlussart = Reißverschluss Obermaterial = Polyamid Futterstoff = Taft Farbe = Schwarz, Orange Gut sichtbar = Nein
Der Delta Plus pu-beschichtete Polyamid-Rips Top-down-Gehäusewärmer verfügt über einen Reißverschluss unter der Storm Klappe, Armlöcher mit Bias-Finishing, Schutz vor niedriger Rückseite und 3 Taschen. Sie wird in den Bereichen Service/Logistik, Zweitarbeit/Handwerk und Windenergie eingesetzt. Es ist in grau-orange Farbe mit S-Größe erhältlich. Es ist leicht und warm.Es bietet Schutz vor Regen Weitere Informationen: | | Größe: | S | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsart: | Steppweste | Materialeigenschaften: | Haltbar, Leichte Ausführung | Verschlussart: | Reißverschluss | Obermaterial: | Polyamid | Futterstoff: | Taft | Farbe: | Schwarz, Orange | Gut sichtbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2304796, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Thermowesten, Delta Plus, GDOONGOPT, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Bodywarmers |
| | |
| |