Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Drehlager Lenkrolle, Rad ø 75mm, 60kg, Ges H. 99mm, Rad B. 24mm, Einfachbolzen, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304847
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     JP2OA075-325L
EAN/GTIN:
     3700385447342
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Raddurchmesser = 75mm
Belastung = 60kg
Montagetyp = Einfachbolzen
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 99mm
Radbreite = 24mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahl
Anzahl der Befestigungslöcher = 1
Größe Befestigungslöcher = 12mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenlager = Glatte Bohrung

Die Guitel Hervieu drehbare Rolle mit gepresstem Edelstahlrad hat einen Durchmesser von 75 mm. Diese Rolle ist auf zwei Reihen von Kugeln drehbar und verfügt über eine zentrale Bolzenlochbefestigung. Radkörper aus grauem Polypropylen.Geringer Kraftaufwand beim Anrollen Verklebter Gummi Korrosionsbeständig und leicht zu reinigen Geeignet für die Nahrungsmittelindustrie, Krankenhäuser oder industrielle Küchengeräte
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
75mm
Belastung:
60kg
Montagetyp:
Einfachbolzen
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
99mm
Radbreite:
24mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahl
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Größe Befestigungslöcher:
12mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenlager:
Glatte Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 2304847, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Guitel Hervieu, JP2OA075325L, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.