Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ Gehäuserahmen Typ Montagerahmen 1-Einbaustellen B. 65mm H. 120mm Polycarbonat Graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304870
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2482320
EAN/GTIN:
     4028177490666
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Abdeckrahmen
Rahmen
Produkt Typ = Montagerahmen
Serie = SZ
Anzahl der Einbaustellen = 1
Breite = 65mm
Höhe = 120mm
Material = Polycarbonat
Farbe = Graphitgrau
RAL-Code = RAL 7024
Schutzart = IP65
Zur Verwendung mit = Schnittstellen und Buchsen
Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montagerahmen
Serie:
SZ
Anzahl der Einbaustellen:
1
Breite:
65mm
Höhe:
120mm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
Graphitgrau
RAL-Code:
RAL 7024
Schutzart:
IP65
Zur Verwendung mit:
Schnittstellen und Buchsen
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Kinderschutz Steckdosen, Kindersicherung Steckdosen, Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, rittal gehäuse-zubehör, kinderschutz steckdosen, 2304870, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Rittal, 2482320, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 32,27*
€ 4,00*
ab € 23,94*
€ 32,96*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 24,46*
€ 33,31*
€ 5,95*
ab € 24,66*
€ 33,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,24*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2482560
ab € 38,69*
Zubehör
Rittal
2482500
ab € 25,41*
Zubehör
Rittal
2482540
ab € 60,47*
Zubehör
Rittal
2482590
ab € 4,29*
Zubehör
Rittal
2482550
ab € 38,20*
Zubehör
Rittal
2482510
ab € 18,07*
Zubehör
Rittal
2482570
ab € 63,29*
Zubehör
Rittal
2482410
ab € 29,03*
Zubehör
Rittal
2482400
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.