Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia ABS Händetrockner Automatisch 2kW, Luftdurchsatz 153m³/h, 160mm x 225mm x 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305196
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     497154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
Luftdurchsatz = 153m³/h
Gehäusematerial = ABS
Versorgungsspannung = 220 → 240V ac
Automatisch/Manuell = Automatisch
Leistung = 2kW
Tiefe = 160mm
Höhe = 225mm
Breite = 275mm
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
153m³/h
Gehäusematerial:
ABS
Versorgungsspannung:
220 → 240V ac
Automatisch/Manuell:
Automatisch
Leistung:
2kW
Tiefe:
160mm
Höhe:
225mm
Breite:
275mm
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, 2305196, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Vent-Axia, 497154, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Hand Dryers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.