Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec DIN-Schienensteckverbinder für DIN-Schienen Bauelementebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Entrelec DIN-Schienensteckverbinder für DIN-Schienen Bauelementebox
Artikel-Nr.:
     108EL-2305587
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA116523R0000 - BFU2 S 6G
EAN/GTIN:
     5059040052116
Suchbegriffe:
2305587
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
DIN Schienenklemmen-Zubehör
Zubehörtyp = DIN-Schienensteckverbinder
Zur Verwendung mit = DIN-Schienen Bauelementebox

Bauelementebox-System für DIN-Schienenmontage. Bauelementeboxen für DIN-Schienenmontage mit Schraubklemmenanschlüssen. Es steht eine Matrix-Leiterplatte für jede Boxgröße mit Anschlüssen für alle Klemmen zur Verfügung. Typische Anwendungen: Leiterplattenrelais und entsprechende Schaltkreise, Optokoppler und andere Signalschnittstellen. Der Kasten der Standardgröße besteht aus einem Mittelteil mit 4 Schraubklemmen auf jeder Seite und zwei Endabdeckungen. Es gibt flache und tiefe Endabdeckungen, die an beiden Seiten angebracht werden können, wobei letztere verwendet werden, um Platz für hohe Komponenten zu schaffen. Der große Kasten ist als Bausatz erhältlich, der aus einem Mittelteil mit 6 Klemmen auf jeder Seite und zwei flachen Enddeckeln besteht. Die Basisbefestigung ist die gleiche wie bei den Universal-DIN-Schienen-Klemmen und kann daher auf einer asymmetrischen oder symmetrischen Tragschiene montiert werden. Sie akzeptieren auch die gleichen Endmarkierungen. Die Leiterplatten des Typs Matrix haben einen Standardabstand von 2,54 mm (0,1 Zoll) und einen Lochdurchmesser von 1,05 mm (0,041 Zoll). Kompatible Montageschienen. 32 mm, asymmetrisch: ; 467-365 467-365
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
DIN-Schienensteckverbinder
Zur Verwendung mit:
DIN-Schienen Bauelementebox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
PF 12G - 1SNA116520R1100
ab € 17,56*
Zubehör
Entrelec
1SNA116519R1400 - PF 11G
ab € 17,57*
Zubehör
Entrelec
CI 11P1 - 1SNA175207R0700
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.