Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Fernsteuerung, 433MHz AM 3-Tasten 3-Kanäle 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305824
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     FOBLOQA-4T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2305824
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerungstaschen
Frequenz = 433MHz
Modulation = AM
Anzahl der Kanäle = 3
Anzahl der Tasten = 3
Nenn-Betriebsspannung: = 3.3V

Der RF Solutions FOBLOQ ist ein hochsicherer Keeloq-Schlüsselanhänger, vollständig kompatibel mit RF Solutions FM- oder AM Keeloq-Produkten. Foboq verwendet die neueste Technologie, um eine große Reichweite und sehr hohe Sicherheit zu erreichen und gleichzeitig vollständige Abwärtskompatibilität mit vorhandenen Keeloq-Systemen zu gewährleisten. Es ist CE- und FCC-konformVersorgungsspannung: 3,3 V Versorgungsstrom < 1 uA Drei Schalter
Weitere Informationen:
Frequenz:
433MHz
Modulation:
AM
Anzahl der Kanäle:
3
Anzahl der Tasten:
3
Nenn-Betriebsspannung::
3.3V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.