Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex LINK250 Vorkonfektionierte Litze 22AWG, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305844
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     217510-2124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Litze
Litzen
Serie = LINK250
Drahtgröße = 22AWG
Kabellänge = 300mm

Das Molex vorgecrimpte Kabel bietet eine einfache, kostengünstige Lösung für Prototypenbau, Vorproduktion und Massenfertigung. Dieses Kabel wird in Buchsen-zu-Buchsen-Konfigurationen in einer Länge von 300 mm angeboten. Er hat eine Größe von 22 AWG und ist in roter Farbe erhältlich. Er hat einen maximalen Nennstrom von 6,5 A pro Kontakt und eine maximale Spannung von 250 V ac (RMS)/dc.Er hat verzinnten (Sn) Anschluss
Weitere Informationen:
Serie:
LINK250
Drahtgröße:
22AWG
Kabellänge:
300mm
Weitere Suchbegriffe: Vorgecrimpte Leitungen, litze awg22, litze, litze 30cm, 2305844, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2175102124, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 14,99*
ab € 0,605*
€ 1,005*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.