Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Stahl Schubladenmagazin Blau, 18 Einschübe, 417mm x 306mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-230605
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 18
Gehäusematerial = Stahl
Höhe = 417mm
Breite = 306mm
Tiefe = 150mm
Transparenter Einschübe = Ja
Einschubmaterial = Polypropylen
Farbe = Blau
Weitere Informationen:
Einschübe:
18
Gehäusematerial:
Stahl
Höhe:
417mm
Breite:
306mm
Tiefe:
150mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Einschubmaterial:
Polypropylen
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, 230605, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, Raaco, 137478, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,54*
€ 60,16*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,69*
€ 61,67*
€ 5,95*
ab € 48,44*
€ 62,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,36*
€ 62,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,47*
€ 94,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,11*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,42*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,80*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 6,19*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,27*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,88*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 5,40*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.