Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF OH 3140 H Edelstahl Spannlager, Innen-Ø 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306102
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     OH 3140 H
EAN/GTIN:
     7316570941227
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
Spannlager
Innendurchmesser = 180mm
Außendurchmesser = 262mm
Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
180mm
Außendurchmesser:
262mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannhülse skf, spannhülse, 2306102, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, SKF, OH3140H, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 473,08*
€ 510,03*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,92*
€ 512,55*
Frei Haus
ab € 519,47*
€ 557,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,45*
€ 589,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 657,78*
€ 720,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,88*
€ 857,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,69*
€ 857,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,49*
€ 845,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,07*
€ 800,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,78*
€ 782,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.