Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306153
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LAD-05BFFM-QR8D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Aderzahl = 5
Länge = 1m
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außendurchmesser = 6.2mm

Der Industriesteckverbinder Amphenol X-Lok ist mit drei Farben ausgestattet - grüne, Orange und Orange LEDs und kann in weiten Anwendungen wie Industrieautomatisierung, mobile Fahrzeuge und Automobilindustrie usw. verwendet werden Diese Buchsenanschlussstifte bestehen aus Kupferlegierung und sind vergoldet.Steckverbinder Mini (A) - LED-Größe Buchsenleiste mit dem Geschlecht der Steckverbinder Passende Ausführung X-Lok Nennstrom: 5 A Anzahl der Kontakte: 5 Stifte
Weitere Informationen:
Aderzahl:
5
Länge:
1m
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außendurchmesser:
6.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2306153, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, LAD05BFFMQR8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.