Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306156
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LAD-05BFFM-QR8D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Aderzahl = 5
Länge = 10m
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außendurchmesser = 6.2mm

Der Industriesteckverbinder Amphenol X-Lok ist mit drei Farben ausgestattet - grüne, Orange und Orange LEDs und kann in weiten Anwendungen wie Industrieautomatisierung, mobile Fahrzeuge und Automobilindustrie usw. verwendet werden Diese Buchsenanschlussstifte bestehen aus Kupferlegierung und sind vergoldet.Steckverbinder Mini (A) - LED-Größe Buchsenleiste mit dem Geschlecht der Steckverbinder Passende Ausführung X-Lok Nennstrom: 5 A Anzahl der Kontakte: 5 Stifte
Weitere Informationen:
Aderzahl:
5
Länge:
10m
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außendurchmesser:
6.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2306156, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, LAD05BFFMQR8D10, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.