Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306157
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LAD-05BMMM-QL8D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2306157
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Aderzahl = 5
Länge = 1m
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außendurchmesser = 6.2mm

Der Industriesteckverbinder Amphenol X-Lok ist mit drei Farben ausgestattet - grüne, Orange und Orange LEDs und kann in weiten Anwendungen wie Industrieautomatisierung, mobile Fahrzeuge und Automobilindustrie usw. verwendet werden Diese Stiftkontakte bestehen aus Kupferlegierung und sind vergoldet.Steckverbinder Mini (A) - LED-Größe Steckverbinder mit Geschlecht und Stecker Passende Ausführung X-Lok Nennstrom: 5 A Anzahl der Kontakte: 5 Stifte
Weitere Informationen:
Aderzahl:
5
Länge:
1m
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außendurchmesser:
6.2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.