Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306162
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LAD-05BMMM-QR8D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Aderzahl = 5
Länge = 1m
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außendurchmesser = 6.2mm

Der Industriesteckverbinder Amphenol X-Lok ist mit drei farbigen LEDs ausgestattet - grüne, Orange und Orange, die in weiten Anwendungen wie Industrieautomatisierung, mobile Fahrzeuge und Automobilindustrie usw. verwendet werden können Diese Stiftkontakte bestehen aus Kupferlegierung und sind vergoldet.Steckverbinder Mini (A) - LED-Größe Steckverbinder mit Geschlecht und Stecker Passende Ausführung X-Lok Nennstrom: 5 A Anzahl der Kontakte: 5 Stifte
Weitere Informationen:
Aderzahl:
5
Länge:
1m
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außendurchmesser:
6.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2306162, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, LAD05BMMMQR8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.