Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Raspberry Pi Shop
>
Raspberry Pi HATs und Add-ons
>
Artikel
Digilent MCC 152-Spannungsausgang und DIO DAQ HAT für Raspberry Pi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2306182
Hersteller:
Digilent
Herst.-Nr.:
6069-410-003
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2306182
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Raspberry Pi Shop
Raspberry Pi HATs und Add-ons
Formfaktor = HAT
Der Digilent Spannungsausgang und DIO DAQ HAT wurden für den Einsatz mit Raspberry Pi entwickelt, dem beliebtesten Single-Board-Computer auf dem heutigen Markt. Eine HAT ist eine Zusatzplatine mit einem 40-W-GPIO-Steckverbinder (Universal Input/Output), der der Raspberry Pi HAT-Spezifikation entspricht. Der MCC 152 HAT bietet zwei analoge Ausgänge und acht digitale E/A-Bits. Bis zu acht MCC-HATs können auf einem Raspberry Pi gestapelt werden. Mit CMOS-Eingangsschwellen, wählbarem Spannungsbetrieb und 5-V-Toleranz für die digitalen Eingänge unterstützen die digitalen Kanäle sowohl 3,3-V- als auch 5-V-Logiktypen.Zwei gleichzeitige 12-Bit-Spannungsausgänge 5-mA-Ausgangsantrieb, Versorgung 0,8 V/μs Anstiegsgeschwindigkeit Acht bidirektionale Digitalbits 5-V-/3,3-V-Betrieb CMOS-Eingangsschwellenwerte Programmierbare Eingangspolarität Schraubklemmenanschlüsse
Weitere Informationen:
Formfaktor:
HAT
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Raspberry Pi Shop
>
Raspberry Pi HATs und Add-ons
Weitere Suchbegriffe:
Digilent
,
6069410003
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Devel...
,
Raspberry Pi HATs & Add-ons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen