Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
Flash-Speicher
>
Artikel
Alliance Memory M45PE Flash-Speicher 2MBit, 256K x 8, SPI, 8ns, SOIC, 8-Pin, 2,7 V bis 3,6 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2306241
Hersteller:
Alliance Memory
Herst.-Nr.:
M45PE20-VMN6P
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2306241
Halbleiter
Speicherbausteine
Flash-Speicher
Speicher Größe = 2MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Organisation = 256K x 8
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 5mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 4mm
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cns
Der Alliance Memory M45PE20 ist ein 2-Mbit-(256 Kbit x 8) serieller gepuppter Flash-Speicher, auf den über einen Hochgeschwindigkeits-SPI-kompatiblen Bus zugegriffen wird. Der Speicher kann mit dem Befehl zum Schreiben von Seiten oder zum Programmieren von Seiten mit 1 bis 256 Byte gleichzeitig beschrieben oder programmiert werden. Die Anweisung zum Schreiben von Seiten besteht aus einem integrierten Seitenlöschzyklus gefolgt von einem Seitenprogrammzyklus.SPI-Bus-kompatible serielle Schnittstelle 75 MHz Taktrate 2,7 V bis 3,6 V einfache Versorgungsspannung 2 Mbit, seitenlöschbarer Flash-Speicher
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Organisation:
256K x 8
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
5mm
Höhe:
1.25mm
Breite:
4mm
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cns
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
Flash-Speicher
Weitere Suchbegriffe:
Alliance Memory
,
M45PE20VMN6P
,
Semiconductors
,
Memory Chips
,
Flash Memory
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen