Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Stahl Schubladenmagazin Blau, 28 Einschübe, 417mm x 306mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-230627
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 28
Gehäusematerial = Stahl
Höhe = 417mm
Breite = 306mm
Tiefe = 150mm
Transparenter Einschübe = Ja
Einschubmaterial = Polypropylen
Farbe = Blau
Weitere Informationen:
Einschübe:
28
Gehäusematerial:
Stahl
Höhe:
417mm
Breite:
306mm
Tiefe:
150mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Einschubmaterial:
Polypropylen
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, 230627, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, Raaco, 137492, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,66*
€ 59,96*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,61*
€ 61,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,37*
€ 61,69*
€ 5,95*
ab € 48,30*
€ 61,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,53*
€ 94,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,11*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,42*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,80*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 6,19*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,27*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,88*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 5,40*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
ETIK.1064 (48ST.)
ab € 164,33*
Zubehör
Raaco
ETIK.1887 (24ST.)
ab € 137,78*
Zubehör
Raaco
ETIK.18275 (8ST.)
ab € 5,85*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-03
ab € 118,71008*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-02
ab € 2,66*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-01
ab € 1,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.