| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-230649 Herst.-Nr.: 137522 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Stahl Höhe = 1600mm Breite = 622mm Tiefe = 570mm Farbe = Blau
Ständer für Magazin, 420mm. Kästen sind separat zu bestellen. Zwölf Schubladenmagazine der Höhe 420mm können in einem Doppelständer montiert werden. Das gibt 1,5m ;sup>2 ;/sup> Lagerplatz auf nur 0,35m ;sup>2 ;/sup> Bodenplatz. Eine Alternative ist der Drehturm mit zwölf Schubladenmagazinen, die sich leicht auf den wartungsfreien Kugellagern drehen und es möglich machen, 6.912 verschiedene Artikel (432 unterteilbare Fächer) aufzubewahren. Der Drehturm hat einen Durchmesser von nur 68cm und kann bequem in einer Ecke stehen. Das freistehende Gestell bestell aus hochwertigem Stahl mit Epoxid-Pulver-Beschichtung. Gestell-Abmessungen: H.: 1600, B.:620, T.:570 Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Stahl | Höhe: | 1600mm | Breite: | 622mm | Tiefe: | 570mm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, 230649, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, Raaco, 137522, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,30* | € 231,64* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,48* | € 232,69* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,71* | € 238,16* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 206,27* | € 245,43* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 210,91* | € 251,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|