Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram BK312C Zangenmessgerät 600V ac / 400A ac, 600V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307503
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     BK312C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
AC Strom absolut Max. = 400A ac
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Modellnummer = BK312C
Sicherheitskategorie = 600V - CAT III

The Sefram current clamp can measure current up to 400A.It can measure voltage up to 600V AC and DC. It can be used for continuity measurement with buzzer.Current measurement up to 400A AC Range of 40A for low current measurement: 10mA resolution Jaws opening: 25mm Voltage measurement up to 600V AC and DC Resistance measurement Continuity measurement with buzzer Automatic stop Hold function LCD display 4000 points Safety: 600V - CAT III
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
400A ac
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Modellnummer:
BK312C
Sicherheitskategorie:
600V - CAT III
Weitere Suchbegriffe: 2307503, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Sefram, BK312C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.