Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2307756 Herst.-Nr.: 9760011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp für Schutzhelme = Schutzhelm-Aufhängung Material = Kunststoff, Textil Farbe = Schwarz, Weiß Zur Verwendung mit = uvex Pheos Alpine
Der uvex Aufhängungsgurt wird mit uvex-Helmen verwendet. Er wird mit drehbaren Größeneinstellern für individuelle Breitenverstellung geliefert. Dieses Modell wird für uvex Pheos alpine verwendet.Material: Kunststoff/Textil Weitere Informationen: | | Zubehörtyp für Schutzhelme: | Schutzhelm-Aufhängung | Material: | Kunststoff, Textil | Farbe: | Schwarz, Weiß | Zur Verwendung mit: | uvex Pheos Alpine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2307756, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Zubehör für Schutzhelme, Uvex, 9760011, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hat Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,42* | € 6,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,39* | € 8,16* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,48* | € 8,24* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,64* | € 8,47* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,04* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|