| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2307778 Herst.-Nr.: ZVH-K29 EAN/GTIN: 4250138110195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ = Software Geeignet für den Einsatz mit = Zvh4, ZVH8 Frequenz-Bereich = 0.050 → 44GHz Steckertyp = USB
Die Rohde & Schwarz ZVH-K29 ist eine Softwareanwendung für Impulsmessungen, die einen Leistungssensor R&S FSH-Z129 erfordert. Er ist kompatibel mit dem Spektrumanalysator ZVH4 und ZVH8.Einfache Bedienung und einfache Dokumentation Schnelle und genaue Messung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ: | Software | Geeignet für den Einsatz mit: | Zvh4, ZVH8 | Frequenz-Bereich: | 0.050 → 44GHz | Steckertyp: | USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 2307778, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör, Rohde & Schwarz, ZVHK29, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analyser Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |