| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2307779 Herst.-Nr.: ZVH-K39 EAN/GTIN: 4250138110201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ = Software Geeignet für den Einsatz mit = Zvh4, ZVH8 Steckertyp = USB
Die Rohde & Schwarz ZVH-K39 ist eine Softwareanwendung zur Übertragungsmessung für Kabel- und Antennenmodussysteme. Er ist kompatibel mit dem Spektrumanalysator ZVH4 und ZVH8.Einfache Bedienung und einfache Dokumentation Schnelle und genaue Messung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ: | Software | Geeignet für den Einsatz mit: | Zvh4, ZVH8 | Steckertyp: | USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 2307779, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör, Rohde & Schwarz, ZVHK39, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analyser Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |