Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata ACA-20PC Digitales Einbaumessgerät AC, 35.1mm x 22.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307888
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ACA-20PC-4-AC1-RL-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2307888
Automation
Prozessautomation
Strommessgeräte
Stromart = AC
Ausschnitt-Höhe = 22.4mm
Ausschnitt-Breite = 35.1mm
Serie = ACA-20PC

The Murata ACA-20PC series digital panel meter has a LED display. Power supply type AC powered and power supply is 85V to 264V.Operating temperature(degC) -25℃ to 85℃ Outputs 1 Safety Approval UL/cUL/IEC/61010-1 Humidity 0% to 95%
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Ausschnitt-Höhe:
22.4mm
Ausschnitt-Breite:
35.1mm
Serie:
ACA-20PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 75,0025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 988,77*
€ 1.176,6363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 983,50008*
€ 1.170,3651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 952,15008*
€ 1.133,0586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 928,14*
€ 1.104,4866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 900,03*
€ 1.071,0357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.