Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
ASI-Patchkabel
>
Artikel
TE Connectivity TCD1474 Ethernetkabel Cat.5e, 500mm, Grün Patchkabel, A M12 Stecker, B RJ45, PUR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2307985
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
TCD14745101-001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
Serie = TCD1474
Länge = 500mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Kodierung = D
Außenmantelmaterial = PUR
Litzenzahl = 7
Die te Connectivity M8/M12-Kabelbaugruppe ist eine zweiseitige Kabelkonfiguration ohne LED. Der Montagetyp ist umspritzt mit einer Schraubklemmenverbindung, die einen hohen Grad an Umweltschutz bietet, und diese Kabelbaugruppe ist gut für industrielle Zwecke Terminal geeignet.Kabelmantel Farbe Grün Kabelbaugruppe mit D Anzahl der Litzen 19 Pur-Kabeltyp
Weitere Informationen:
Serie:
TCD1474
Länge:
500mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Kodierung:
D
Außenmantelmaterial:
PUR
Litzenzahl:
7
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
cat5 grün 0,5m
,
cat5 grün
,
cat 5 0,5m
,
2307985
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Ethernetkabel
,
TE Connectivity
,
TCD14745101001
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 500mm, Blaugrün Patchkabel, A M12 Stecker, B RJ45, PUR
RS Pro
2080549
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen