Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger, 950nm 38kHz, max. Bereich 8m ±50° Linse Epoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308369
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSSP95038TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 8m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±50°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Tageslichtfilter Typ = Linse Epoxid
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 6.8 x 3 x 3.2mm
Versorgungsspannung max. = 3.6V
Versorgungsspannung min. = 2V
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
8m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±50°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Tageslichtfilter Typ:
Linse Epoxid
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
6.8 x 3 x 3.2mm
Versorgungsspannung max.:
3.6V
Versorgungsspannung min.:
2V
Weitere Suchbegriffe: 2308369, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSSP95038TR, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.