Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger, 950nm 56kHz, max. Bereich 8m ±50° Linse Epoxid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308370
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSSP95056TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
Trägerfrequenz = 56kHz
Übertragungsdistanz max. = 8m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±50°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Tageslichtfilter Typ = Linse Epoxid
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 6.8 x 3 x 3.2mm
Versorgungsspannung max. = 3.6V
Versorgungsspannung min. = 2V
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
56kHz
Übertragungsdistanz max.:
8m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±50°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Tageslichtfilter Typ:
Linse Epoxid
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
6.8 x 3 x 3.2mm
Versorgungsspannung max.:
3.6V
Versorgungsspannung min.:
2V
Weitere Suchbegriffe: 2308370, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSSP95056TR, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.593,831*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.300 Stück (ab € 0,69297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.774,956*
€ 2.112,19764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.760,098*
€ 2.094,51662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.683,991*
€ 2.003,94929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.636,864*
€ 1.947,86816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.593,831*
€ 1.896,65889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.