Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 256MBit 16 M x 16 DDR 166MHz 16bit Bits/Wort 5ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308416
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C16M16SA-6TIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 256MBit
SDRAM-Klasse = DDR
Datenumfang = 166MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 13bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5ns
Anzahl der Wörter = 16 M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 54
Abmessungen = 22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 22.35mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Der Alliance Memory 256 Mb SDRAM ist ein synchroner Hochgeschwindigkeits-CMOS-DRAM mit 256 Mbit/s. Er ist intern als 4 Bänke mit 4M Word x 16 DRAM mit synchroner Schnittstelle konfiguriert (alle Signale werden an der positiven Flanke des Taktsignals CLK registriert). Lese- und Schreibzugriffe auf den SDRAM sind Burst-orientiert Die Zugriffe beginnen an einem ausgewählten Ort und fahren für eine programmierte Anzahl von Orten in einer programmierten Reihenfolge fort. Die Zugriffe beginnen mit der Registrierung eines Bank Active-Befehls, dem dann ein Lese- oder Schreibbefehl folgt.Schnelle Zugriffszeit von der Uhr: 5/5,4 ns Schnelle Taktrate: 166/143 MHz Vollständig synchroner Betrieb Interne verrohrungsbeschlungener Architektur 4 M Wort x 16-Bit x 4-Bank
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256MBit
SDRAM-Klasse:
DDR
Datenumfang:
166MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
13bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5ns
Anzahl der Wörter:
16 M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
54
Abmessungen:
22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
22.35mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 2308416, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C16M16SA6TIN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.