Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 64MBit 4 M x 16 DDR 200MHz 16bit Bits/Wort 5.4ns TSOP 54-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308434
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C4M16SA-7TCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 64MBit
Organisation = 4 M x 16
Datenumfang = 200MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 12bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5.4ns
Anzahl der Wörter = 4M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 54
Abmessungen = 22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 22.35mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 Vmm

Der Alliance Memory 64 Mb SDRAM ist ein synchroner Hochgeschwindigkeits-CMOS-DRAM mit 64 Mbit/s. Er ist intern als 4 Bänke mit 1M Word x 16 DRAM mit synchroner Schnittstelle konfiguriert (alle Signale werden an der positiven Flanke des Taktsignals CLK registriert). Lese- und Schreibzugriffe auf den SDRAM sind Burst-orientiert Die Zugriffe beginnen an einem ausgewählten Ort und fahren für eine programmierte Anzahl von Orten in einer programmierten Reihenfolge fort. Die Zugriffe beginnen mit der Registrierung eines Bank-Activate-Befehls, dem dann ein Lese- oder Schreibbefehl folgt.Schnelle Zugriffszeit ab Uhr: 4,5/5,4/5,4 ns Schnelle Taktrate: 200/166/143 MHz Vollständig synchroner Betrieb Interne verrohrungsbeschlungener Architektur 1 M Wort x 16-Bit x 4-Bank
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64MBit
Organisation:
4 M x 16
Datenumfang:
200MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
12bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5.4ns
Anzahl der Wörter:
4M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
54
Abmessungen:
22.35 x 10.29 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
22.35mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 Vmm
Weitere Suchbegriffe: 2308434, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C4M16SA7TCN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.