Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory 4MBit SRAM 524288, 8bit / Wort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308459
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS6C4008A-55STIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 4MBit
Organisation = 512 K x 8
Anzahl der Wörter = 524288
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 55ns

Der Alliance Memory AS6C4008A ist ein statischer, statischer 4.194.304-Bit-CMOS-Speicher mit niedriger Leistungsaufnahme, der als 524.288 Wörter mit 8 Bit organisiert ist. Es wird mit sehr hoher Leistung und hoher Zuverlässigkeit CMOS-Technologie hergestellt. Sein Standby-Strom ist im Bereich der Betriebstemperatur stabil.Vollständig statischer Betrieb Tri-State-Ausgang
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4MBit
Organisation:
512 K x 8
Anzahl der Wörter:
524288
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
55ns
Weitere Suchbegriffe: 2308459, Halbleiter, Speicherbausteine, Alliance Memory, AS6C4008A55STIN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 117.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 234 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 234 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 468 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 702 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 1170 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 2106 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 2340 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 117000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.