Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS-983 Wärmebildkamera mit WLAN Hand-Fokus 120 x 90Pixel, -20 °C→+ 650 °C / <50mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO RS-983 Wärmebildkamera mit WLAN Hand-Fokus 120 x 90Pixel, -20 °C→+ 650 °C / <50mK
Artikel-Nr.:
     108EL-2309293
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2309293
EAN/GTIN:
     5059044296950
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera rs pro
Temperatur Messbereich = -20 °C→+ 650 °C
Detektor Auflösung = 120 x 90Pixel
Anzeigenauflösung = 640 x 480Pixel
Schnittstellentyp = USB / WiFi
Modellnummer = RS-983
Wärmeempfindlichkeit = <50mK
Fokustyp = Manuell
Wiederholrate = 50Hz
Fokussierabstand min. = 0.5m
Anzeigengröße = 3.5Zoll
Batterie-Ladeanzeige = Jamrad

The RS Pro Thermal Imager is a handheld imaging camera used for predictive maintenance, equipment troubleshooting and verification. The procedure is to just focus the lens to the object, then the thermal and visual images are displayed on the LCD and can be saved to a Micro SD memory card. The transferring images to a PC is accomplished by removing the SD memory card and connecting it to a PC through the included card reader, or transfer the images and video stream to the smart device with ”;ThermoView”; apps installed.Detector resolution 80x80 Display resolution 640x480 Display type LCD, Display size 3.5 in Minimum focus distance 0.5m (1.6 ft.)
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20 °C→+ 650 °C
Detektor Auflösung:
120 x 90Pixel
Anzeigenauflösung:
640 x 480Pixel
Schnittstellentyp:
USB / WiFi
Modellnummer:
RS-983
Wärmeempfindlichkeit:
<50mK
Fokustyp:
Manuell
Wiederholrate:
50Hz
Fokussierabstand min.:
0.5m
Anzeigengröße:
3.5Zoll
Batterie-Ladeanzeige:
Jamrad
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, 2309293, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, RS PRO, DT983ThermalImager, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,84*
€ 1.245,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,43*
€ 1.222,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,44*
€ 1.185,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,47*
€ 1.117,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,55*
€ 1.094,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.