Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmebildkamera mit WLAN Hand-Fokus 160 x 120Pixel, -20 °C →+ 150 °C / <50mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Wärmebildkamera mit WLAN Hand-Fokus 160 x 120Pixel, -20 °C →+ 150 °C / <50mK
Artikel-Nr.:
     108EL-2309295
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2309295
EAN/GTIN:
     5059044296974
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera rs pro
Temperatur Messbereich = -20 °C →+ 150 °C
Detektor Auflösung = 160 x 120Pixel
Anzeigenauflösung = 640 x 480Pixel
Schnittstellentyp = USB / WiFi
Wärmeempfindlichkeit = <50mK
Fokustyp = Manuell
Wiederholrate = 50Hz
Fokussierabstand min. = 0.5m
Anzeigengröße = 3.5Zoll
Modellnummer = RS-988°
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20 °C →+ 150 °C
Detektor Auflösung:
160 x 120Pixel
Anzeigenauflösung:
640 x 480Pixel
Schnittstellentyp:
USB / WiFi
Wärmeempfindlichkeit:
<50mK
Fokustyp:
Manuell
Wiederholrate:
50Hz
Fokussierabstand min.:
0.5m
Anzeigengröße:
3.5Zoll
Modellnummer:
RS-988°
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, 2309295, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, RS PRO, DT988ThermalImager, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.715,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,33*
€ 2.241,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,58*
€ 2.228,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.819,97*
€ 2.165,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.727,58*
€ 2.055,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,22*
€ 2.041,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.