Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 50m, 0-fach, BS 1363 IP20 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309314
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198063
EAN/GTIN:
     4007123133024
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 50m
Anzahl der Buchsen = 0
Netzstecker Typ = Typ G – Britisch BS1363
Buchsentyp = BS 1363
Schutzart = IP20
Betriebsspannung = 240 V
Nennstrom abgewickelt = 13A
Überspannungsschutz = Nein
Personenschutz durch FI = Nein

The Brennensthul 3-way socket cable reel drum comes with 50m cable length H05VV-F 3G1,5 and rust-proof reel body. It has cable reel (240 V/13 A) with thermal cut-out protection against overheating and overloading, anti-dust and contamination self-closing socket cover. The robust reel body is made up of made from hot-dip galvanized sheet steel (rust-resistant). It has an ergonomic and rotary cable guide handle for easy winding and rewinding.Cable designation H05VV-F 3G1.5 Cable quality PVC Reel diameter 290 mm Housing material sheet steel
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
50m
Anzahl der Buchsen:
0
Netzstecker Typ:
Typ G – Britisch BS1363
Buchsentyp:
BS 1363
Schutzart:
IP20
Betriebsspannung:
240 V
Nennstrom abgewickelt:
13A
Überspannungsschutz:
Nein
Personenschutz durch FI:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m, 2309314, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1198063, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.