Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX SPIRE ACIER Schlauch, Ø 50mm 60.8mm Klar PVC Übertragung, Vakuum 6 bar für Industrieausführung x 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309340
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     034962
EAN/GTIN:
     3291670349620
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Spiralschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 50mm
Außendurchmesser = 60.8mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 6 bar
Einsatzbereiche = Industrieausführung
Erfüllte Normen = EU-Lebensmittel
Serie = SPIRE ACIER
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Klar
Länge = 30m
Verstärkt = Jamm

The TRICOFLEX SAS SPIRE ACIER flexible 30m transparent hose with metallic spiral has with soft transparent PVC wall and galvanized steel spiral. It is used in sewage, suction and delivery of slurry, transfer of chemical products, food products, liquids, powders and dust. The hose has inner diameter 50mm of and thickness of 5.4mm.Highly resistant to vacuum and crushing UV resistant wall and allows easy visual control of the fluid and identification of blockages Smooth inner wall reduces flow losses and enables easy cleaning
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
50mm
Außendurchmesser:
60.8mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
6 bar
Einsatzbereiche:
Industrieausführung
Erfüllte Normen:
EU-Lebensmittel
Serie:
SPIRE ACIER
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Klar
Länge:
30m
Verstärkt:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: 30 m druckschlauch, pvc spiralschlauch, druckschlauch 6bar, 2309340, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, TRICOFLEX, 034962, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,04*
€ 1.027,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,60*
€ 1.012,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,39*
€ 947,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,24*
€ 870,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,58*
€ 821,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.