Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX CRISTAL Schlauch, Ø 12mm 16mm Klar PVC Übertragung leer für Lebensmittel x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309353
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     069360
EAN/GTIN:
     3291670693600
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 16mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = leer
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Erfüllte Normen = EU-Lebensmittel
Serie = CRISTAL
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Klar
Länge = 50m
Flexibel = Ja

The TRICOFLEX SAS CRISTAL 50m single layer tube is made of transparent PVC and is flexible. It is suitable for carrying non fatty foodstuffs or light alcohols, non-pressurised aqueous liquids. This tube has inner diameter of 12mm and thickness of 2mm.Food grade transparent PVC Barbed or serrated connectors with band or butterfly clamps
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
16mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
leer
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Erfüllte Normen:
EU-Lebensmittel
Serie:
CRISTAL
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Klar
Länge:
50m
Flexibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2309353, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, TRICOFLEX, 069360, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.