Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX CRISTAL Schlauch, Ø 10mm 14mm Klar PVC Übertragung leer für Lebensmittel x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309368
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     141369
EAN/GTIN:
     3506111413694
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 14mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = leer
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Erfüllte Normen = EU-Lebensmittel
Serie = CRISTAL
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Klar
Länge = 50m
Flexibel = Ja

The TRICOFLEX SAS CRISTAL 50m single layer tube is made of transparent PVC and is flexible. It is suitable for carrying non fatty foodstuffs or light alcohols, non-pressurised aqueous liquids. This tube has inner diameter of 10mm and thickness of 2mm.Food grade transparent PVC Barbed or serrated connectors with band or butterfly clamps
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
14mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
leer
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Erfüllte Normen:
EU-Lebensmittel
Serie:
CRISTAL
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Klar
Länge:
50m
Flexibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, industriewasserschlauch 50m, universalschlauch, 2309368, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, TRICOFLEX, 141369, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.