Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX CRISTAL Schlauch, Ø 16mm 20mm Klar PVC Übertragung leer für Lebensmittel x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309369
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     141501
EAN/GTIN:
     3506111415018
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 20mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = leer
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Erfüllte Normen = EU-Lebensmittel
Serie = CRISTAL
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Klar
Länge = 50m
Innenmaterial = PVC

The TRICOFLEX SAS CRISTAL 50m single layer tube is made of transparent PVC and is flexible. It is suitable for carrying non fatty foodstuffs or light alcohols, non-pressurised aqueous liquids. This tube has inner diameter of 16mm and thickness of 2mm.Food grade transparent PVC Barbed or serrated connectors with band or butterfly clamps
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
16mm
Außendurchmesser:
20mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
leer
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Erfüllte Normen:
EU-Lebensmittel
Serie:
CRISTAL
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Klar
Länge:
50m
Innenmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, tricoflex pvc-schlauch, universalschlauch, industriewasserschlauch 50m, 2309369, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, TRICOFLEX, 141501, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.