Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck RSM RKM 40 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, 7/8 Zoll rund Stecker gerade / 7/8 Zoll rund Buchse gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309734
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     RSM RKM 40-0.3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
turck sensorkabel
sensorkabel
Serie = RSM RKM 40
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PVCmm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Nennstrom = 9 A
Schutzart = IP67
Kabelprofil = Mehrleitermm
Weitere Informationen:
Serie:
RSM RKM 40
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PVCmm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Nennstrom:
9 A
Schutzart:
IP67
Kabelprofil:
Mehrleitermm
Weitere Suchbegriffe: 2309734, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Turck, RSMRKM4003M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.