Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM SMD VCSEL Laserdiode Infrarot, 949nm / 3000mW QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309923
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     V105Q121A-940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Wellenlänge Spitze = 949nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = VCSEL
Optische Ausgangsleistung = 3000mW
Montage Typ = SMD
Laserfarbe = Infrarot
Gehäusetyp = QFN

The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array. Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
949nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
VCSEL
Optische Ausgangsleistung:
3000mW
Montage Typ:
SMD
Laserfarbe:
Infrarot
Gehäusetyp:
QFN
Weitere Suchbegriffe: 2309923, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, V105Q121A940, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.