| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2310110 Herst.-Nr.: 8-04AMMM-SL7A01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Länge = 1m Steckverbinder 1 = M8
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has 4 pin male connector and has cable length of 1 m. It is with strain relief with lead cable.Operating temperature from -20 to 80°C Water and dust proof Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | M8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2310110, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, 804AMMMSL7A01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,39* | € 9,06* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|