Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2310140
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-03PFFS-SH8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Aderzahl = 3
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 3 pins. The pins are made from copper alloy and has gold plating. The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
3
Weitere Suchbegriffe: 2310140, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A03PFFSSH8001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.