| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2310152 Herst.-Nr.: M12A-05BFFM-SL8A01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 5 Länge = 1m Steckverbinder 1 = M12 Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 5 Kodierung = A
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pins. The pins are made from copper alloy and has gold plating. The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 5 | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | M12 | Kontaktanzahl Steckverbinder 2: | 5 | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2310152, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol Industrial, M12A05BFFMSL8A01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |