| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2311403 Herst.-Nr.: 933172100 ELWIKA 4012 PG7 black EAN/GTIN: 4002044198923 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Schrauben Schutzart = IP 67 Nennstrom = 4.0A Serie = E Betriebsspannung = 250,0 V Gehäusegröße = M12 Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Zinn Betriebstemperatur max. = +90°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Schrauben | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 4.0A | Serie: | E | Betriebsspannung: | 250,0 V | Gehäusegröße: | M12 | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Betriebstemperatur max.: | +90°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 4pol, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, 2311403, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirschmann, 933172100ELWIKA4012PG7black, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,7889* | € 5,4389* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,8363* | € 5,4863* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,93* | € 6,10* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,08* | € 6,11* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,44* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|