Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux P03197526A Dekade, 10000Ω, min. 0.5%, max. 0.5%, 15mΩ, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2311491
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03197526A
EAN/GTIN:
     3663653004343
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade chauvin
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 10000Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = 0.5%
Widerstandsgenauigkeit minimal = 0.5%
Restwiderstand = 15mΩ
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
10000Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal:
0.5%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
0.5%
Restwiderstand:
15mΩ
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 2311491, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Chauvin Arnoux, P03197526A, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 201,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,53*
€ 201,77*
€ 6,90*
ab € 176,25*
€ 214,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 193,30*
€ 242,13*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 303,80*
€ 346,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197521A
ab € 186,03*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197525A
ab € 160,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197528A
ab € 155,09*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197522A
ab € 158,88*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197523A
ab € 157,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197527A
ab € 155,24*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197524A
ab € 160,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.