Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux P03197527A Dekade, 0.1mΩ, min. 0.5%, max. 0.5%, 15mΩ, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2311492
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03197527A
EAN/GTIN:
     3663653004350
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade chauvin
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 0.1mΩ
Widerstandsgenauigkeit maximal = 0.5%
Widerstandsgenauigkeit minimal = 0.5%
Restwiderstand = 15mΩ
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
0.1mΩ
Widerstandsgenauigkeit maximal:
0.5%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
0.5%
Restwiderstand:
15mΩ
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 2311492, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Chauvin Arnoux, P03197527A, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 199,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,32*
€ 199,91*
€ 6,90*
ab € 176,07*
€ 212,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 193,04*
€ 236,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197521A
ab € 185,80*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197525A
ab € 159,58*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197528A
ab € 154,80*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197522A
ab € 158,29*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197526A
ab € 154,65*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197523A
ab € 158,76*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197524A
ab € 159,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.