Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Netz Elektrohobel 710W / 110V, 18000U/min Bürstenmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2311882
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A4360
EAN/GTIN:
     3165140771177
Suchbegriffe:
2311882
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Elektrowerkzeuge
Elektrohobel
Hub-/Drehzahl = 18000U/min
Nennleistung = 710W
Betriebsspannung = 110V
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenmotor
Weitere Informationen:
Hub-/Drehzahl:
18000U/min
Nennleistung:
710W
Betriebsspannung:
110V
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,12*
€ 308,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.