Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichtschranke
>
Reflexlichtschranke
>
Artikel
Sick W12-2 Laser Rechteckig Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 50 → 290 mm, NPN, PNP Ausgang,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2311903
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
WT12L-2B550A02
EAN/GTIN:
4047084125539
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Rechteckig
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 50 → 290 mm
Ausgangstyp = NPN, PNP
Anschluss = M12-Stiftleiste
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = M12-Steckverbinder
Lichtquelle = Laser
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,0002 Sekunden
Betriebstemperatur min. = -10°C
Gewindegröße = M12
OverviewThe W12L-2 series with laser technology is the perfect solution, suitable for the individual application case. The complete line of sensors in a rugged metal housing always delivers the performance you demand in object detection, reaction speed, industrial availability and laser protection.At a glanceBest in Class laser performance in a metal housing Optional Teflon coating available Precise self-adhesive optics Adjustable focus for reflex barriers High switching frequency of 2.5 kHz Connection by cable or swivel connector Can be mounted using pass-through holes, oblong holes and dovetail Laser protection class 1 or 2Your BenefitReliable detection thanks to advanced chip technology combined with innovative laser technology Small, clear and precise light spots thanks to laser technology allow easy and fast sensor alignment Universal application possibilities thanks to a wide variety of products in a robust metal housing, with optional Teflon coating Safe use of the device thanks to laser protection class 1 or 2 Insensitive to optical disturbances from the industrial environment Easy installation with SICK accessoriesApplicationsComponent identification for transverse axis robots Component identification for transverse axis robots Positioning of the sheet pallet Automated parts feed and discharge Precision positioning of the x and y axes on the stacker crane lifting and moving unit.Note
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Rechteckig
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
50 → 290 mm
Ausgangstyp:
NPN, PNP
Anschluss:
M12-Stiftleiste
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
M12-Steckverbinder
Lichtquelle:
Laser
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,0002 Sekunden
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Gewindegröße:
M12
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Reflexionslichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
sick kontrasttaster
,
lichttaster
,
lichtschranke ip67
,
2311903
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Sick
,
WT12L2B550A02
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,17*
€ 530,11*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 492,74*
€ 552,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 513,85*
€ 562,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 522,44*
€ 567,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 562,68*
€ 632,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,66*
€ 752,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,04*
€ 748,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,15*
€ 732,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,98*
€ 692,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,68*
€ 669,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen