Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Flexibles Kupplungselement 1330Nm 314mm Reifenkupplung L. 79.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2311969
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHE F120FRTYRE
EAN/GTIN:
     7316572623411
Suchbegriffe:
2311969
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Flexible Kupplungselemente
Größe = 314mm
Bohrung = 298mm
Kupplungs-Typen = Reifenkupplung
Nenndrehmoment = 1330Nm
Länge = 79.5mm
Weitere Informationen:
Größe:
314mm
Bohrung:
298mm
Kupplungs-Typen:
Reifenkupplung
Nenndrehmoment:
1330Nm
Länge:
79.5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 69,26*
€ 89,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,78*
€ 172,59*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,16*
€ 215,97*
Frei Haus
ab € 187,52*
€ 229,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.