| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2312557 Herst.-Nr.: 2312557 EAN/GTIN: 5059044298534 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = Bogen Fitting Typ = Bogen Gewinde Standard 1 = Metrisch Gewindegröße 1 = M14 Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 2 = Metrisch Gewindegröße 2 = M14 Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Kompression | Anschlussrichtung: | Bogen | Fitting Typ: | Bogen | Gewinde Standard 1: | Metrisch | Gewindegröße 1: | M14 | Fitting Typ 1: | Buchse | Gewinde Standard 2: | Metrisch | Gewindegröße 2: | M14 | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, messing bogen, 2312557, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 1326000001, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |